OEB2RR5.0 超硬ボールエンドミル(レギュラー) 大見工業 16313879

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ボールエンドミル(レギュラー)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(mm)10
シャンク径(mm)10
刃長(mm)18
全長(mm)100
内容量1本注文コード16313879品番OEB2RR5.0
参考基準価格(税別)¥8,250販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
トラスコ品番199-7559刃数2全長(mm)100刃長(mm)18表面処理OCコーティングねじれ角(°)30シャンク径(mm)10刃径(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする