※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大見工業
高硬度鋼加工用ボールエンドミル(ロングネック)
商品レビューを投稿する
59日以内出荷
返品不可
59日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(mm)
1
注文コード
16314256
品番
OEBHLR0.5X5
参考基準価格(税別)
¥18,150
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
199-7565
刃数
2
全長(mm)
50
刃長(mm)
1
表面処理
OPコーティング
ねじれ角(°)
30
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
1