OEBHLR3.0X30 高硬度鋼加工用ボールエンドミル(ロングネック) 大見工業 16314335

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高硬度鋼加工用ボールエンドミル(ロングネック)

商品レビューを投稿する
59日以内出荷返品不可59日以内出荷とは
内容量1本刃径(mm)6注文コード16314335品番OEBHLR3.0X30
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
トラスコ品番199-7549刃数2全長(mm)70刃長(mm)6表面処理OPコーティングねじれ角(°)30シャンク径(mm)6刃径(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする