OEHSL0180 高硬度鋼加工用エンドミル(ロング) 大見工業 16314405

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高硬度鋼加工用エンドミル(ロング)

商品レビューを投稿する
59日以内出荷返品不可59日以内出荷とは
刃径(mm)18
シャンク径(mm)20
刃長(mm)65
全長(mm)145
内容量1本注文コード16314405品番OEHSL0180
参考基準価格(税別)¥77,000販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980
トラスコ品番199-7555刃数4全長(mm)145刃長(mm)65表面処理OPコーティングねじれ角(°)50シャンク径(mm)20刃径(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする