OEHSL0250 高硬度鋼加工用エンドミル(ロング) 大見工業 16314430

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高硬度鋼加工用エンドミル(ロング)

商品レビューを投稿する
59日以内出荷返品不可59日以内出荷とは
刃径(mm)25
シャンク径(mm)25
刃長(mm)90
全長(mm)180
内容量1本注文コード16314430品番OEHSL0250
参考基準価格(税別)¥99,000販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980
トラスコ品番199-7597刃数4全長(mm)180刃長(mm)90表面処理OPコーティングねじれ角(°)50シャンク径(mm)25刃径(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする