超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード16314798品番TG48C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

部品・TG48のカッター部のみ

トラスコ品番402-3999材質【刃部】超硬チップ刃厚(mm)2.1有効長(ふところ深さ)(mm)12.4刃径(mm)48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする