曜日別特売
C15-ST8-90 面取りカッター 大見工業 16315437

面取りカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
先端径(mm)2
シャンク径(mm)8
全長(mm)65
内容量1本注文コード16315437品番C15-ST8-90
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

硬く、粘りのない材質の加工や炭素鋼や調質鋼などの加工に適しています。

用途
面取り、バリ取り。
トラスコ品番371-7053材質高速度工具鋼(Co-HSS)全長(mm)65先端角(°)90先端径(mm)2シャンク径(mm)8有効刃径(Φmm)15最小面取径(Φmm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする