曜日別特売
CC06-ST6-90 超硬面取りカッター(非鉄用) 大見工業 16315541

超硬面取りカッター(非鉄用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
先端角(°)90
トラスコ品番371-7056
内容量1本注文コード16315541品番CC06-ST6-90
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ハイスよりも硬い材質のため、アルミや銅・鋳物などの非鉄金属加工で、より長寿命です。

用途スポット加工・面取り加工・V溝加工・肩削り加工トラスコ品番371-7056材質超硬合金先端角(°)90最大面取径(Φmm)6最小面取径(Φmm)1.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする