曜日別特売
CCS08-ST8-90 超硬面取りカッターS(鉄用) 大見工業 16315611

超硬面取りカッターS(鉄用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
先端角(°)90
トラスコ品番371-7057
内容量1本注文コード16315611品番CCS08-ST8-90
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

耐熱温度・硬度の高いコーティングで、ダクタイル鋳鉄や炭素鋼以上の硬度がある被削材向です。

用途スポット加工・面取り加工・V溝加工・肩削り加工トラスコ品番371-7057材質超硬合金+OCコート先端角(°)90最小面取径(Φmm)2.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする