ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
信越化学工業
高温潤滑用 シリコーングリース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(100g)
注文コード
16317035
品番
G40M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
高温潤滑用グリースです。
高温領域での潤滑性に優れています。
用途
高温潤滑用。
種別
高温潤滑用
使用温度範囲(℃)
-30~+200
ちょう度
240~280(M)
使用目的
潤滑
主成分
シリコーンオイル、増稠剤、油性向上剤、酸化防止剤
比重
1.05(25℃時)
揮発分
0.3%(150℃/100h)
外観
ベージュ色グリース状
低分子シリコーン(ΣD
3
~D
10
)含有率(ppm)
100以下
アズワン品番
1-8933-02
商品状態
※理由ありです(使用期限切れのため)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
?????
高温潤滑用 シリコーングリース 信越化学工業
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
マイページ