曜日別特売
FV625A-12 一口ON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用 藤井合金製作所 16317412

一口ON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
適合器具一般機器
内容量1個注文コード16317412品番FV625A-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
使用ガス都市ガス形状LB長さ(m)ゴム管/3以下接続Rc1/2×Φ9.5圧損(mm/H2O)作動時/25(245Pa)適合器具一般機器流量作動(air)/1.2m3/h
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16317403
2016-02-23
用途: 部品の交換。
その他業種

モノタロウは「早い」「安い」「良い」「親切」で「便利」で「安心」。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする