曜日別特売
TVDLJ-010.00-OH 超硬ツイストVドリル ロング・ジャストサイズ 大見工業 16318176

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ツイストVドリル ロング・ジャストサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
トラスコ品番357-1523
357-1523
356-8339
356-6831
356-6810
356-8388
357-1554
357-3083
356-9914
356-8365
357-4673
357-3092
357-1499
356-8418
356-5257
357-3123
357-3127
357-3103
357-3072
356-8373
357-3143
357-3137
356-8384
356-8321
356-6733
357-3074
357-3115
356-6814
356-9980
357-1543
357-4651
356-6796
356-8397
357-3068
356-9970
357-1590
357-1550
357-1571
356-5225
356-8403
356-6763
357-1496
356-5242
356-8390
356-6825
356-9955
357-1484
357-1503
357-0001
356-8419
356-5236
357-1553
357-4671
356-9912
357-3126
内容量1本注文コード16318176品番TVDLJ-010.00-OH
参考基準価格(税別)¥57,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。

用途
高速穴加工に。
アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。
付属品オイルホール仕様右刃右ねじれ15度トラスコ品番357-1523切削径(Φmm)【DC】10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする