名古屋眼鏡
ライブラリーコンパクト 4510(男女)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
16318252
品番
4510-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
メガネのツルの柄とコーディネイトされたソフトケースが付属しています。
度数
+1.50
付属品
ウレタンソフトケース(W70×H160mm)
質量(g)
約20
寸法A(mm)
51
寸法D(mm)
25
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
139
材質(フレーム)
ポリカーボネート
材質(レンズ)
アクリル
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B3X00001654321
医薬品医療機器等法
一般医療機器