曜日別特売
4480-25 ライブラリー 4480(男女) 名古屋眼鏡 16319056

4480-25 ライブラリー 4480(男女) 名古屋眼鏡 16319056
4480-25 ライブラリー 4480(男女) 名古屋眼鏡 16319056

ライブラリー 4480(男女)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
度数+2.50
内容量1個注文コード16319056品番4480-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

定番のプラスチックモデルです。

度数+2.50寸法A(mm)49寸法D(mm)32寸法B(mm)21寸法C(mm)145材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)アクリル医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00001654321医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16319074
2023-06-14
用途: 書類に目を通す
製造業

100円ショップのものより良いのは確かだけど、お値段相応の品質といった感じ。テンプルの中心に金属フレームが入ってないのと、蝶番の部分が弱そう。日常使いで酷使するならやはりちゃんとメガネ店で買うべき。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする