曜日別特売
4380-45 ライブラリー 4380(女性) 名古屋眼鏡 16319494

4380-45 ライブラリー 4380(女性) 名古屋眼鏡 16319494
4380-45 ライブラリー 4380(女性) 名古屋眼鏡 16319494

ライブラリー 4380(女性)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
度数+4.50
内容量1個注文コード16319494品番4380-45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

中間度数、強度数を揃えた掛け易いプラスチックテンプルです。

度数+4.50寸法A(mm)52寸法D(mm)35寸法B(mm)18寸法C(mm)138材質(フレーム)合金材質(レンズ)CR39医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00001654321材質(パッド)PVC材質(テンプル)ポリカーボネート医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする