名古屋眼鏡
ライブラリー 4540(女性)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
度数
+2.50
+1.00
+1.50
+2.00
+2.50
+3.00
+3.50
+4.00
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16319853
品番
4540-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
人気の掛け易いプラスチックテンプルにお洒落な転写柄をプリントしております。
度数
+2.50
寸法A(mm)
52
寸法D(mm)
28
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
137
材質(フレーム)
合金
材質(レンズ)
アクリル
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B3X00001654321
材質(パッド)
PVC
材質(テンプル)
ポリカーボネート
医薬品医療機器等法
一般医療機器