曜日別特売
4200-10 ライブラリー 4200(男女) 名古屋眼鏡 16319896

4200-10 ライブラリー 4200(男女) 名古屋眼鏡 16319896
4200-10 ライブラリー 4200(男女) 名古屋眼鏡 16319896

ライブラリー 4200(男女)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
度数+1.00
内容量1個注文コード16319896品番4200-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

男女問わずさりげなくスマートなデザインのシニアグラスです。

度数+1.00寸法A(mm)53寸法D(mm)27寸法B(mm)17寸法C(mm)135材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)アクリル医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00001654321医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする