名古屋眼鏡
ライブラリー 4620(女性)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
度数
+2.50
+1.00
+1.50
+2.00
+2.50
+3.00
+3.50
+4.00
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16320203
品番
4620-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ナイロールですっきりした印象のフレームです。
度数
+2.50
寸法A(mm)
52
寸法D(mm)
38
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
135
材質(フレーム)
合金
材質(レンズ)
アクリル
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B3X00001654321
医薬品医療機器等法
一般医療機器