名古屋眼鏡
名古屋眼鏡の メガネ・ゴーグル・防災面
名古屋眼鏡の メガネ周辺商品
名古屋眼鏡の メガネケース
セミハードケース(マグネット式)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16321305
品番
2935-02
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
フレーム大きめサイズのシックなメガネケースです。
材質
プラスチック・ポリウレタン、内張:ポリスチレン(オレンジ)
色
ブラウン
質量(g)
81
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
166×56×75
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
156×48×69
開閉
マグネット式
鼻あて
なし