ホームテイスト
蓮 畳ベッド(イ草) シングルサイズ ベッドフレーム
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
色
ナチュラル
ブラウン
ナチュラル
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16321701
品番
SH-24-0226-NA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
通気性の良い国産イ草の畳ベッドです。
ヘッドボードにはコンセントがあり携帯等の充電が可能です。
ベッド下にはスペースがありますので収納として活用可能です。
用途
仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。民泊、ホテル、寮などに。
材質
メラミン化粧繊維板
色
ナチュラル
耐荷重(kg)
150
寸法(cm)
100×2095×80
注意
※・お客様組立品です。
※・マットレスは付属していません。
※・搬入経路をご確認の上ご購入ください。
※・こちらの商品は、単品で複数台、もしくは同ブランドの製品を一括で複数商品を購入される場合は、地域などによりチャーター便での配送となる為、追加運賃がかかる場合がございます。まとめて購入される場合は、予めご了承いただきますようお願い致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
22,727
/
税込
¥
25,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません