2813-01 セミハードケース(ベルト)(ホック式) 名古屋眼鏡 16322032

※使用例

2813-01 セミハードケース(ベルト)(ホック式) 名古屋眼鏡 16322032
2813-01 セミハードケース(ベルト)(ホック式) 名古屋眼鏡 16322032

セミハードケース(ベルト)(ホック式)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード16322032品番2813-01
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

ベルト通しが付きカンタン装着できる便利なメガネケースです。

材質ポリスチレン・ポリウレタン、内張:ポリエステル(ブラック)ブラック質量(g)76外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×55×33内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×47×26開閉ホック式鼻あてなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする