富双合成
クッションフロア スタイルフロア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1巻
色
オーク
注文コード
16322148
品番
Y505-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
幅広く使える、クッションフロアのスタンダード
水や汚れがさっと拭き取れる表面ビニール製
菌・カビを抑制、防炎素材
裏面マス目印刷有
用途
床のリフォームや模様替え
材質
表面/塩化ビニル樹脂、中間/塩ビ発泡層、裏面/ガラス基材
厚さ(mm)
1.8
色
オーク
長さ(m)
20
幅(cm)
91
耐熱温度(℃)
60
注意
※製品の性質上、端部が浮いてくる可能性があります。端部やジョイント部の浮きが気になる場合、凹凸のある床面では、クッションフロア用両面テープ等をご利用ください。
※裏面に水が流れこんだり、下地から湿気の発生する可能性のある場所では、本製品と床の間が結露し、カビが発生する可能性がありますのでご注意下さい。
※化学物質アレルギー症の心配のある方は取り扱いにご注意下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません