曜日別特売
Y553-S クッションフロア スタイルフロア 富双合成 16322288

Y553-S クッションフロア スタイルフロア 富双合成 16322288
Y553-S クッションフロア スタイルフロア 富双合成 16322288

クッションフロア スタイルフロア

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1巻バーチ注文コード16322288品番Y553-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

幅広く使える、クッションフロアのスタンダード
水や汚れがさっと拭き取れる表面ビニール製
菌・カビを抑制、防炎素材
裏面マス目印刷有

用途床のリフォームや模様替え材質表面/塩化ビニル樹脂、中間/塩ビ発泡層、裏面/ガラス基材厚さ(mm)1.8バーチ長さ(m)20幅(cm)91耐熱温度(℃)60
注意
※製品の性質上、端部が浮いてくる可能性があります。端部やジョイント部の浮きが気になる場合、凹凸のある床面では、クッションフロア用両面テープ等をご利用ください。
※裏面に水が流れこんだり、下地から湿気の発生する可能性のある場所では、本製品と床の間が結露し、カビが発生する可能性がありますのでご注意下さい。
※化学物質アレルギー症の心配のある方は取り扱いにご注意下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする