2130-01 プラスチックセミハードケース(マグネット式) 名古屋眼鏡 16322486

※使用例

2130-01 プラスチックセミハードケース(マグネット式) 名古屋眼鏡 16322486
2130-01 プラスチックセミハードケース(マグネット式) 名古屋眼鏡 16322486

プラスチックセミハードケース(マグネット式)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード16322486品番2130-01
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

大きなカーブのサングラスや大型サングラスをしっかり収納できるメガネケースです。

材質ポリスチレン、内張:ポリエステル(ブラック)ブラック質量(g)95外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×68×68内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×60×63開閉マグネット式鼻あてなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする