2478-03 メタルハードケース(バネ式) 名古屋眼鏡 16323073

メタルハードケース(バネ式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ピンク
内容量1個注文コード16323073品番2478-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

織り生地の手触りが心地よいスタイリッシュなメガネケースです。

材質メタル・ポリウレタン、内張:ポリスチレン(ブラウン)ピンク質量(g)92外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×58×38内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×46×32開閉バネ式鼻あてなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする