曜日別特売
9324-02 キーパー(はね上げ)二眼(スクエアー) 9324 名古屋眼鏡 16325015

9324-02 キーパー(はね上げ)二眼(スクエアー) 9324 名古屋眼鏡 16325015
9324-02 キーパー(はね上げ)二眼(スクエアー) 9324 名古屋眼鏡 16325015

キーパー(はね上げ)二眼(スクエアー) 9324

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
スモーク
内容量1個注文コード16325015品番9324-02
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ご自身のメガネにクリップするだけで偏光サングラスに早変わり!信頼の国産、安心の品質です。
ひずみがないレンズ厚1mm

材質金属アーム:真鍮、プラスチック部分:ポリカーボネート形状二眼型スモーク寸法A(mm)58寸法B(mm)39寸法C(mm)130材質(ケース)PVC材質(キャップ)PVC材質(レンズ)偏光トリアセテート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする