名古屋眼鏡
キーパー(はね上げ)二眼(スクエアー) 9324 クリア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
16325042
品番
9324-10
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ご自身のメガネにクリップするだけでサングラスに早変わり!信頼の国産、安心の品質です。
レンズ厚1.2mm。
形状
二眼型
材質
金属アーム:真鍮 プラスチック部分:ポリカーボネート
色
クリア
寸法A(mm)
58
寸法B(mm)
39
寸法C(mm)
130
材質(ケース)
PVC
材質(キャップ)
PVC
材質(レンズ)
偏光トリアセテート
注意
※偏光レンズではありません。