名古屋眼鏡
キーパー(はね上げ)二眼(オーバル) 9320
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ライトスモーク
ブラウン
スモーク
ライトスモーク
ライトブラウン
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16325164
品番
9320-03
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ご自身のメガネにクリップするだけで偏光サングラスに早変わり!信頼の国産、安心の品質です。
ひずみがないレンズ厚1mm
形状
二眼型
材質
金属アーム:真鍮 プラスチック部分:ポリカーボネート
色
ライトスモーク
寸法A(mm)
59
寸法B(mm)
44
寸法C(mm)
131
材質(ケース)
PVC
材質(キャップ)
PVC
材質(レンズ)
偏光トリアセテート