曜日別特売
PS303-80XA-LB7 節水ストップシャワーヘッド(レイニー) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 16325706

PS303-80XA-LB7 節水ストップシャワーヘッド(レイニー) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 16325706
PS303-80XA-LB7 節水ストップシャワーヘッド(レイニー) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 16325706

節水ストップシャワーヘッド(レイニー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード16325706品番PS303-80XA-LB7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

従来型シャワーヘッドと比べ、RAINYのステンレス板では、独自の設計による0.3mmの極細穴を239個配置することにより、スムーズでキメ細かい極細ストレート水流を作り出すことが可能になりました。
また、シャワー板中央部からサークル状に配置されたシャワー穴の束が細くやわらかいけれど、しっかりした浴びごこちを実現しています。

ブルー付属品シャワーヘッドアダプターセット2仕様節水、極細ストレート水流、ストップ機能付材質ABS樹脂、ステンレス最高使用温度(℃)60
注意
※ストップ機能付のシャワーヘッドを逆止弁のない混合栓に使用する場合は、PV822S逆止アダプターを取付けてください。

商品説明動画

シャワーヘッド、シャワーホースの交換/三栄水栓KS-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする