曜日別特売
PS303-80XA-MW2 節水ストップシャワーヘッド(レイニー) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 16325733

PS303-80XA-MW2 節水ストップシャワーヘッド(レイニー) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 16325733
PS303-80XA-MW2 節水ストップシャワーヘッド(レイニー) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 16325733

節水ストップシャワーヘッド(レイニー)PS303-80XA-MW2

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品は5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
16325733
品番
PS303-80XA-MW2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

従来型シャワーヘッドと比べ、RAINYのステンレス板では、独自の設計による0.3mmの極細穴を239個配置することにより、スムーズでキメ細かい極細ストレート水流を作り出すことが可能になりました。
また、シャワー板中央部からサークル状に配置されたシャワー穴の束が細くやわらかいけれど、しっかりした浴びごこちを実現しています。

色
マットホワイト
付属品
シャワーヘッドアダプターセット2
仕様
節水、極細ストレート水流、ストップ機能付
材質
ABS樹脂、ステンレス
最高使用温度(℃)
60
注意
※ストップ機能付のシャワーヘッドを逆止弁のない混合栓に使用する場合は、PV822S逆止アダプターを取付けてください。

商品説明動画

シャワーヘッド、シャワーホースの交換/三栄水栓KS-18

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする