421 リファインWAX SOFT99 16328646

リファインWAX

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(150g)注文コード16328646品番421
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

マイルドクレンジング成分が水アカ・雨ア卜を除去し、新車のような輝きが復活します。
オールカラー対応ですので、カラーの違う車を所有のご家庭にもピッタリです。
バイクやヘルメッ卜など、車のボディ以外の磨きにもお使いいただけます。
付属のクロスにワックスをつけ、塗り込みながら拭き上げるだけのカンタン作業です。

用途
車(ボディ・バンパー)、バイク、ヘルメットに
対応ボディー色全色付属品専用クロス質量(g)300形式半ねり寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)117×70×117危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16328646
2023-06-03
用途: 車等の保護
製造業

想定したより柔らかく、塗りやすいが、減りは早そう。

対象商品 : 16328646
2016-06-15
用途: マイカ-用
その他業種

ふき取りいらずに魅力を感じ購入しました。

対象商品 : 16328646
2016-08-13
用途: マイカーのメンテナンス

ふき取りに少し力が要りますが、それなりにツヤが出てよい商品です。

対象商品 : 16328646
2017-07-28
用途: 営業車に使用
運輸・通信業

拭き取り不要なのかもしれないが拭き取らないとワックスをかけた仕上がりにはならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする