- 用水閘 北越農事 16335655

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 用水閘 北越農事 16335655
- 用水閘 北越農事 16335655
- 用水閘 北越農事 16335655

用水閘

(7件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法d1(mm)135
内容量1個注文コード16335655品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

ネジをゆるめて取水量の調節ができます。
操作が簡単で見まわり(水まわり)の時間が極めて短縮されます。
ABS樹脂製で土中の酸、アルカリにも腐食せず丈夫です。

材質ABS樹脂寸法d1(mm)135寸法d2(mm)141寸法d3(mm)174寸法l1(mm)102寸法l2(mm)13寸法L(mm)220寸法H(mm)440寸法A(mm)60寸法B(mm)220呼称125
注意
※パイプライン等の圧送給水には使用できません。
※キャップ部分は必ず水位より上にして下さい。
※本体部をコンクリート等で固定しないで下さい。
※用水路から道路横断して設置する場合は圃場側に取付けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16335664
2024-07-27
用途: 用水からの水引き
農・林・水産業

早期に発送いただき、天候の合間を見ながら、取り付け作業ができました。お陰様で春から使用することができました。

対象商品 : 16335637
2023-01-05
用途: 灌漑給水に使った
農・林・水産業

使用に問題なし。本体を地面に固定できるようになっていたら助かる。

対象商品 : 16335664
2021-10-05
用途: 用水路からの用水
清水農園農・林・水産業

本体がプラスチックなので衝撃に弱い、草刈りなどでも当てない様にしないとすぐ欠けるか割れる。
使い道としては物凄く便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 16335646
2020-05-15
用途: 田に農業用水を入れる。
農・林・水産業

農業用水を田んぼに入れています。以前は板でせん掛をしていたため水漏れがあり困っていました。水漏れの心配が無くて喜んでいます。

対象商品 : 16335646
2020-03-27
用途: 田に農業用水を入れる。
農・林・水産業

U字溝による分水で水漏れが無く、手軽に入水出来ます。今回はモルタルで水漏れが無いように施工し、無事設置することが出来ました。

対象商品 : 16335646
2020-03-04
用途: 田んぼの排水口
農・林・水産業

ちょうどよいサイズでした、価格も安くて良かったです。
後は耐久性ですね、こればかりは使用しないと分からないので・・・

対象商品 : 16335646
2018-03-17
用途: 水田の暗渠
望月園芸

水田の暗渠に使用。特売に買うとネット最安値で買えます。満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

田んぼ・畔関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする