KRG-1D-X 家庭用火災警報器(煙感知式)けむタンちゃん10 ニッタン(NITTAN) 16339968

家庭用火災警報器(煙感知式)けむタンちゃん10

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード16339968品番KRG-1D-X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

万が一の火災を音と光でお知らせします。
他の家電のブザー音と混同しない「ビュービュー」という大音量です。
煙や湯気のない場所に適しています(煙感知式)
壁にも天井にも取り付けられます。

検知方式煙式(光電式2種)付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ネジ、クギ、取扱説明書(保証書付)仕様移報なし・引きひも付、型式番号/住警第26~82号質量(g)130(電池含む)使用温度範囲(℃)0~+40外形寸法(mm)Φ100×40.5電源専用リチウム電池DC3V定格DC3V 300mA機能自動試験機能、自己復旧方式、テスト機能、警報音停止機能(作動停止時:約5分、故障・電池切れ停止時:約12時間)、遅延付電池切れ警報機能、感度補正機能電池寿命約10年音量(dB)70以上(1m)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16339968
2018-05-17
用途: 作業員用寮の各居室に設置しました。
株式会社蒼和建設業・工事業

難しい設定も無く、電池もついているので簡単に設置できます。
壁に付けたのですが、軽くて設置しやすいです。

対象商品 : 16339968
2017-03-22
用途: 火災報知機の補助

簡易用途であれば、十分(メーカーに確認した所、可能であれば
天井取付が望ましいとの事)

対象商品 : 16339968
2016-03-14
用途: 是は便利です、防災の感覚のあり方良いです、燃える前。
建設業・工事業

是は便利です、防災の感覚のあり方良いです、燃える前に、事前の装置素晴らしく、電池もながもち、5年ぐらい前から此の商品使用してますが、火災は財産0に成ります、一部屋に1個?有りすぎ、いやいや多くあれば、災難が未然に防げて安全財産を此の価格で守りましょう。

2016-07-07
用途: 通常部屋内

2013年製のKRG-1Cがピッピと鳴っています
電池が切れたようです。
3年ぐらいしか使えない見たいです
交換電池は、1500円 消費税・代引きを入れたら
新品と同じくらいになります。2年電池の製品は
もうないのでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする