曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QL32-~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)100
リード線(m)5
オートスイッチ品番B54
内容量1個注文コード16340737品番CDM2QL32-100F-B54Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,400

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)100取付支持形式軸方向フート形クッションラバークッションリード線(m)5取付金具軸方向フート形磁石内蔵有無オートスイッチ個数2オートスイッチ品番B54

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16340737CDM2QL32-100F-B54Z02353672CDM2YL32-100Z-B54ZCDM2QL32-100F-B54Z エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QL32-~) SMC 02353672エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QL32-~)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする