曜日別特売
- 安全長靴 カバー付 モノタロウ 16342436

 

- 安全長靴 カバー付 モノタロウ 16342436
- 安全長靴 カバー付 モノタロウ 16342436
- 安全長靴 カバー付 モノタロウ 16342436
- 安全長靴 カバー付 モノタロウ 16342436
- 安全長靴 カバー付 モノタロウ 16342436
モノタロウ

安全長靴 カバー付

(181件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
サイズ(cm)25
ブラック×レッド
内容量1足注文コード16342436品番-
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,798円となります。
販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スチール先芯入りの安全長靴です。
内側素材にメリヤス生地を使用しておりますので、汗などによる不快感を和らげてくれます。また、ソール部分は弾性のある合成ゴムを使用している為、柔らかくフィット感に優れており、雪寒地でも割れにくいのが特徴です。

用途
普通作業用
サイズ(cm)25足幅3E長さ(cm)約36.5(26cm)ブラック×レッドタイプカバー付種類安全長靴材質(アッパー)合成ゴム材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)約880(26cm)材質(カバー)PVC材質(インナー)メリヤス材質(先芯)スチール靴タイプ長靴
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※靴の爪先部には先芯がはいっていますが、爪先部以外の保護構造ではありません。又重量物の落下状況により、その衝撃・圧迫に耐えられない場合がありますので、重量物の落下には十分注意してください。
※一度衝撃や圧迫を受けた靴は、外観に係わらず使用しないでください。
※先芯の穴などの加工は、性能が低下しますのでおやめください。
※靴が破れて先芯が露出したり、靴底の意匠がなくなった場合には使用しないでください。
※爪先部に先芯が入っておりますので、足入れには十分注意してください。
※油や水で濡れた場所や凍結した場所で使用する際は滑らないよう十分注意願います。
※靴底がすり減った場合は滑りやすくなるので使用しないでください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。 異常を感じたらご使用をお止めください。
※釘や鋭利な物を踏んだり、突刺したりしないでください。けがするおそれがあります。
※汗をかいたり、濡れたときに使用すると色落ちすることがあります。
※火気のある場所や高温になる場所には置かないでください。劣化や変形のおそれがあります。
※熱や薬品によっては、溶けたり変形したりするおそれがありますので注意願います
※作業用長靴ですので、スポーツなどその他の用途ではご使用にならないでください。
※表面の汚れは水やお湯で濡らした布で拭き取ってください。

商品説明動画

安全長靴 カバー付 カラー.
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:181
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16342445
2025-12-24
用途: 農作業や庭のお手入れ
建設業・工事業

履き心地はとても良いです。口元からのゴミの侵入も防げます。ただし耐久性はイマイチかなぁ?まぁ余り古くならないうちに交換する事になるので衛生的には良いかもしれないですが今までに10足以上リピした感想です。

2026-01-20
用途: 薬品製造時

思ったより重さを感じないで履き心地が良いです。
ただもう少し耐久性があると助かります。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 16342454
2026-01-16
用途: 屋外作業
製造業

定期的に購入しています。
一年程度で甲部分にヒビが入り、買い替えになります。
甲部分の強化をお願いします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2025-09-09
用途: 春夏秋の釣り船乗船に使用します。
サービス業

一度足先に錘を落としケガをしたため足先ガードが欲しかったのですが、この安価で手に入り満足です。充分使用出来そうです。

2025-08-17
用途: 雨天時の電気工事
有限会社ハスキープランニング

履きやすく、動きやすいのですが3か月で指の付け根辺りがひび割れてしまいました。
幅がもう少し広いと、さらに良いですね。
耐久性と軽量化を頑張ってほしいと思います。

対象商品 : 16342454
2025-07-16
用途: 農作業
農・林・水産業

お値段安くて満足。
デザインや重さなど多少の、ことは目をつぶってもよいと思います。

2024-11-27
用途: 農作業
農・林・水産業

刈り払い機で草刈りをするときに使います。3年前に同じ物を買いました。
ついついロッカーにしまうのを忘れてひび割れができたので、買い替えです。今度は靴底がすり減るまで使いたいので、直射日光に当てないようにするつもりです。
 つま先に踏まれても大丈夫なように硬い芯が入ってるので少し重いです。畦草刈り機を使うとき、鉄の車輪に乗り上げられても安全だと思います。

2024-12-11
用途: 建築
建設業・工事業

クオリティーが値段以上でよい。
今回、違うサイズで3足注文しましたが、在庫の関係で3回に渡って発送だったので1度で揃わなかったのが残念。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする