ZUBAT(ズバット)330

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁
内容量1丁注文コード16343443品番270-33
参考基準価格(税別)¥7,140販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ローラー付サヤ+ロック機構搭載ハンドルにより、サヤから抜け落ちにくくなりました。
剪定作業の中では、あらゆる場面が想定されます。足場が不安定な場所や、肩より上での作業。
足場が不安定な場所や、肩より上での作業の場合、鋸刃にかかる力がダイレクトに伝わらず逃げてしまいます。
しかし、そんな問題を解決したのが「ズバット」です。「ズバット」は、従来の直刃鋸と違い、ブレードをカーブさせることによって、自然に切る方向へと力が働き、スムーズな切断作業が行えます。

用途
造園・果樹園の剪定、林業の枝打にご使用になれます。
生木の剪定・枝打に適しています。
刃渡り(mm)330使用時寸法(mm)470×110×25種別本体質量(g)550収納時寸法(mm)510×130×40切り幅(mm)1.3目数7.5枚目/30mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16343443
2019-04-21
用途: 枝おろし作業
農・林・水産業

太い枝切り、枝おろしに使用しております。作業がしやすいと感じています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする