299-24 ゴムボーイ 極細目240 Silky(ユーエム工業) 16343662

ゴムボーイ 極細目240

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚
内容量1枚注文コード16343662品番299-24
参考基準価格(税別)¥2,360販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

20枚目という細かい目により、大工作業ではもちろん、竹や家具建具にもご利用いただけます。
もっと幅広くゴムボーイをお使いいただけるように、ゴムボーイでしたら互換性はもちろんございますので他の目の替刃と交換してお使いいただくとより一層便利さが増すと思います。

用途
建築大工、造園の竹細工、家具建具にご使用になれます。
薄板ベニヤ、無垢集成材、黒檀、竹細工に適しています。
刃渡り(mm)240使用時寸法(mm)-種別替刃質量(g)35収納時寸法(mm)270×40×1.0切り幅(mm)0.95目数20枚目/30mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする