曜日別特売

ヒビキ9寸目/尺目

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚
内容量1枚注文コード16344082品番395-21
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

『ヒビキ』には、従来の両刃鋸の縦挽き目の代わりに、未来目という縦挽き刃と横挽き刃がミックスされた縦・横・斜め方向が切れる兼用刃を採用しました。それによって、『8寸目+9寸目』と『9寸目+尺目』の二つの刃をセットした新しい両刃鋸が誕生しました。
『アサリ無し』を採用する事で切り口がとても美しく、カンナを掛けたような仕上がりになります。

用途
建築大工・仮枠大工、家具建具にご使用になれます。
コンパネ・薄板ベニア・無垢集成材・黒檀の切断に適しています。
刃渡り(mm)210使用時寸法(mm)-種別替刃質量(g)60収納時寸法(mm)275×70×1.0切り幅(mm)0.95目数18・12枚目/30mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16344073
2019-06-06
用途: 材料を切る時
株式会社山清銘木店

木工の仕事をしていますが、材料をざっくり切るのに使っています。
安いのだとすぐ切れなくなるけれど、これならもちそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする