シルキーヨキ270

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚
内容量1枚注文コード16344755品番571-27
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

強靭な合金ハガネを使った刃は薄刃構造で、切断抵抗を少なくしました。
生木・竹の枝ばらし、山林の下草刈りに適しています。刃先のカーブにより、枝の引き寄せも可能にしました。
ナタ同様、ゲンキグリップを採用しているので替刃交換も簡単に出来、なおかつ手にかかる衝撃を大幅カット出来ます。

用途
造園・林業に適しています。
生木・竹の枝ばらし、山林の下草刈りに適しています。
刃渡り(mm)270使用時寸法(mm)-種別替刃材質合金鋼質量(g)390収納時寸法(mm)475×115×2.8切り幅(mm)2.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする