NN-00 カラー布荷札 今村紙工 16345336

※サンプル画像

カラー布荷札

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚×30袋)
内容量1ケース(100枚×30袋)注文コード16345336品番NN-00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

破れや水濡れに強く耐候性に優れている布荷札です。色別で使い分けが出来ます。水に濡れてしまう商品等の表記札に適しております。

用途鋼材・鉄工部品用に材質インサツクロスA寸法(mm)60×120サイズ2号(大)ひもタイプ針金

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする