曜日別特売
RO15 多連式スターラー ROシリーズ IKA 16345695

多連式スターラー ROシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
アズワン品番61-4947-33
内容量1台注文コード16345695品番RO15
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥462,000販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
449,800

5・10・15連式マグネットスターラー(各ポジションで同時撹拌)
磁気コイル採用、より静かな駆動を実現。
撹拌中、サンプル粘度が変化しても回転数は一定に保ちます。
密閉性があり、コンパクトなデザイン。お手入れ簡単かつ、万が一の液体侵入を防ぎます。
脱着式滑り止め防止マットを標準装備。
撹拌ムラ軽減の為、逆回転機能搭載。
消耗部品がない、磁気コイルを採用。
エラーコードはデジタル表示。
キーパッド採用で操作性抜群。
長時間でも安定した撹拌を実現。
10rpm単位で回転数を調節可能。
15連式マグネットスターラー(各ポジションで同時撹拌)。

仕様●各攪拌場所の回転誤差:0●攪拌場所の数:15●最大処理量(対H2O):0.4L寸法(mm)攪拌子最長:30質量(kg)7回転数(min-1[r.p.m])0~1200(調節:10単位)プレート寸法(mm)280×470材質(プレート)SUS304本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×570×60アズワン品番61-4947-33回転数表示方式LED間隔(mm)攪拌場所:90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする