曜日別特売
RT10 多連式ホットマグネットスターラー RTシリーズ IKA 16346255

多連式ホットマグネットスターラー RTシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-1919-58
内容量1台注文コード16346255品番RT10
参考基準価格(税別)¥598,000販売価格(税込)¥637,780
販売価格(税別)
579,800

撹拌による発熱軽減の為、エコモードを搭載。
消耗部品がない、磁気コイルを採用。
エラーコードは、デジタル表示。
キーパッド採用で操作性抜群。
長時間でも安定した撹拌を実現。
10rpm単位で回転数を調節可能。
撹拌ムラ軽減の為逆回転機能搭載。

仕様●ラベル付き褐色ガラス 白キャップ、●撹拌箇所:10カ所●最大処理量(対H2O):各箇所0.4L寸法(mm)190×60×610質量(kg)7.5回転数(min-1[r.p.m])0~1000温度範囲(℃)RT-120制御一括制御(個別制御不可)材質(天板)アルミニウムアロイアズワン品番65-1919-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする