曜日別特売
ASK-04 光るスポークかざり ビーズ 旭電機化成 16372055

 

ASK-04 光るスポークかざり ビーズ 旭電機化成 16372055
ASK-04 光るスポークかざり ビーズ 旭電機化成 16372055

光るスポークかざり ビーズ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(9個)注文コード16372055品番ASK-04
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

工具不要!カチッとはめるだけ!
遠くからもよく見える高輝度ガラスビーズ反射材を使用。

セット内容ピンク、イエロー、グリーン(3色×3個入り)材質ポリエチレン(本体)、ポリエステル(反射材)質量(g)0.8(1個)寸法(直径Φ×厚さ)(mm)13×15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-12
用途: 反射は期待できない
運輸・通信業

低速走行の時に、カラカラ音がするので、ベルを鳴らす必要がなくなりました。反射は期待できません。もし、反射を期待するなら、4セットぐらい買って、前輪後輪2セットずつ取り付けないとダメかな?

対象商品 : 16372055
2023-10-30
用途: 子供用自転車に装着

他の製品と違ってしっかりはまるのに上下に動くので,スタート時に音がなって面白いです。そして,反射の程度もまあ満足いくものでした。本当に遠方から視認させたいなら反射板をボルト止めするタイプをお勧めします。

対象商品 : 16372055
2022-06-20
用途: 子ども用の自転車に
その他業種

設置は簡単です。
タイヤの回転の都度、ビーズが移動するカラカラ音が楽しいです。

対象商品 : 16372055
2018-05-23
用途: 自転車の前輪
不動産業

反射具合が自分ではわからないが、違う面で役に立っている。それは、ゆっくりと走ると、カシャカシャと小さな音がするので、前に歩行者が横いっぱいに広がって歩いているときにベルを鳴らさなくても気づいてもらえるので、便利。

1が参考にしています
対象商品 : 16372055
2018-05-01
用途: 孫の自転車のメンテナンス
製造業

スポークの寸法より少し大きいのか動く為、
工夫が必要ですね。
思ったよりピカピカとは光らないですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

夜間走行用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする