45241 鉄火 集成材のみ 赤樫柄 小山金属工業所 16377655

鉄火 集成材のみ 赤樫柄

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃幅(mm)24
内容量1本注文コード16377655品番45241
参考基準価格(税別)¥7,380販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

従来のハイスより、欠け・割れにくい。
従来のハイスよりも研ぎやすい。
グラインダーで研いでも焼きが戻らない(600℃まで耐える)。
薄く造っているのでくい込みがよい。
最高の切れ味で長切れする。

用途デコラ、アルミ、人工大理石に。サイズ(mm)24刃幅(mm)24刃先角度(°)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-02-05
用途: 掘削作業

切れ味もよく 価格もてごろで買って良かったです。またお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする