AZ5534 【加工可】AZ-5534 愛着楽綿 シャーリングカーゴパンツ(ツータック)(春夏用) アイトス 16378191

【加工可】AZ-5534 愛着楽綿 シャーリングカーゴパンツ(ツータック)(春夏用)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可代引不可裾上げ可メーカー直送12日以内出荷とは
ウエスト(cm)108~120
ネイビー
内容量1本注文コード16378191品番AZ5534
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

綿100%の着心地と洗練されたデザイン。
防縮・防シワ加工でお手入れラクラク。

仕様脇ゴム仕様その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ツータックカーゴパンツ材質ファスナー/アルミ(スライダー/金属)ネイビーサイズ5Lシリーズ愛着楽綿混率(%)綿100股下(cm)76ウエスト(cm)108~120生地バーバリー色番8サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする