アイトス
【加工可】AZ-5534 愛着楽綿 シャーリングカーゴパンツ(ツータック)(春夏用)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
代引不可
裾上げ可
メーカー直送
12日以内出荷とは
ウエスト(cm)
68~75
108~120
82~90
63~70
88~100
118~128
78~85
73~80
68~75
98~110
色
シルバーグレー
シルバーグレー
ブルー
ネイビー
アースグリーン
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16378331
品番
AZ5534
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
綿100%の着心地と洗練されたデザイン。
防縮・防シワ加工でお手入れラクラク。
仕様
脇ゴム仕様
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ツータックカーゴパンツ
材質
ファスナー/アルミ(スライダー/金属)
色
シルバーグレー
サイズ
S
シリーズ
愛着楽綿
混率(%)
綿100
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
68~75
生地
バーバリー
色番
4
サービス分類
名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。