デジタルパネルメータ 40シリーズ 40DPT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個入力電圧(V)0~2.000 AC注文コード16378626品番40DPT-V2-K3
参考基準価格(税別)¥23,600販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

とても経済的な大型表示デジタルパネルメータ

仕様指示専用、スケーリング機能付動作方式実効値演算形入力電圧(V)0~2.000 AC電源電圧(V)100~120 AC入力信号交流電圧表示桁数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする