※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)
リール用キャスター(ストッパー無し)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
16379633
品番
VB-ET-50UR
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ケーブルリールがキャスターで移動楽々!
用途
ケーブルリール用のキャスター
適合本体
VB-4450、VB-4500
寸法(mm)
103×67×38
質量(g)
160
ストッパー
なし
取付ねじ
M12×35
最大荷重(N)
1200(122kgf)/4個使用
耐荷重N(kgf)
380(39)/1個当たり