曜日別特売
BS-1826 バイクシャッターマン TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 16380708

バイクシャッターマン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
タイプ一般型
寸法(奥行×間口×高さ)(mm)2622×1832×2570
内容量1台注文コード16380708品番BS-1826
参考基準価格(税別)¥448,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

シャッターは、防犯性能の高いディンプルシリンダー錠を使っています。
柱埋込み不要で移設も可能。安全のためアンカーで固定してください。
高耐食めっき鋼板(ZAM仕様)
耐荷重: 6000N/m2 約600kgf/m2
スタンドクッション(1枚付)スタンドのすべりや、床板のキズ防止に役立ちます。
耐食性に優れた特殊亜鉛鋼板に高級焼付塗装です。
軒樋・たて樋付きで、雨水を一ヶ所にまとめ隣家に迷惑をかけません。

骨 組/タウングレー
パネル/ムーンホワイト
シャッター/ムーンホワイト
タイプ一般型寸法(奥行×間口×高さ)(mm)2622×1832×2570有効内寸法(奥行×間口)(mm)2452×1776有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1618×2070付属品軒とい、たて樋、アンカープレート床面積(m2)4.8(1.46坪)トラスコ品番111-2843
注意
・商品のお届けは原則平日及び土曜日の午前中~日中となり、平日夜間・日曜・祝日の配達はお承り出来ません。なお、お届け時間はお届け日の前日にご連絡させて頂きます。
・4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
・事前のご連絡無しに商品のお届け日にご不在だった場合は再配達となりますが、その場合別途再配達費用・保管料を頂戴する場合がございます。予めご了承下さい。
・商品のお渡しは車上渡しとなります。室内・階上への搬入は出来かねますので、何卒ご了承お願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車庫まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする