NSB712 チャーミング(Charming) ガーデンブーツ NSB712 ニシベケミカル 16380954

NSB712 チャーミング(Charming) ガーデンブーツ NSB712 ニシベケミカル 16380954
NSB712 チャーミング(Charming) ガーデンブーツ NSB712 ニシベケミカル 16380954

チャーミング(Charming) ガーデンブーツ NSB712

(7件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)22.5
ブラック
内容量1足注文コード16380954品番NSB712
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ガーデニングシューズとしても使えるレインシューズ
落ち着いたカラーで、とてもシンプルです。
取り外し可能なインソールでいつも清潔です。
成型製法なので、防水性に優れています。

ブラックサイズS足幅3Eサイズ(cm)22.5形状ミドルカット種類作業靴長さ(cm)(筒丈)約16、(ヒール)3.5材質(アッパー)合成ラバー材質(ソール)合成ラバー標準質量(g/片足)400(M)機能防水性RoHS指令(10物質対応)対応靴タイプ半長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16381024
2021-11-02
用途: 家庭菜園
卸売・小売業

使い始めて一年になりますが、満足です。足のサイズ23.5ですがLLで良かったです

対象商品 : 16380972
2021-07-02
用途: 雨の日に近所までの買い物
その他業種

実は買ってから1~2度着用で、下駄箱の下にそのまましまってありました。
雨の日に近所まで履いて出かけたところ、暑くて素足だったのですが、左側横が痛くなり、がまんしながら履いていたのですが、痛さで歩けなくなり、ズボンをブーツの中に入れて直接皮膚に当たらないようにし、なんとか家にもどりました。6月19日のことです。しばらくこすれた痕が痛く傷になりました。いまだにかさぶたになっています。まさかのブーツで擦り傷?ってどうしてなのか、ちなみに右足は大丈夫です。もともと皮膚に何かがあったわけではありません。左右とも同じ丈夫な足、皮膚なんですが。どうぞチェックなどをなさってみてください。モノタロウさんは大ファンで信頼しております。これからもよろしくお願いします。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、また日頃からのご愛用誠にありがとうございます。メーカーに伝え、品質向上の参考にさせていただきます。

対象商品 : 16381024
2020-10-13
用途: 家庭菜園
卸売・小売業

つくりもしっかりしていて良かったです。
サイズは普段24センチですが、LLですこし大きめでした。

対象商品 : 16380988
2020-03-14
用途: 雨天外出
サービス業

サイズは25センチとありましたが、マイナス1センチくらいとお考えになると間違いないのではないでしょうか。残念ですが返品しました。小さめとの口コミでしたが、それよりさらに小さいと思います。私は普段24から24.5センチで、厚手の靴下を履きたいときにLL25センチを選ぶことがあります。それでも大概少しゆるいものですが…。届いたものはあきらかに小さく、計ってもやはり小さかったです。
試着するまでもなく、目見当でもわかるくらいです。
デザイン、お値段ともに手頃なので、サイズが合う方には良いかも知れません。
ゴム臭も特に気にならず、素材感も写真のイメージ通りでした。
大きなサイズ、作って欲しいです。
これ以上の大きなサイズが無いため、私は諦めました。

1が参考にしています
対象商品 : 16381015
2018-06-21
用途: 農業ハウス内作業時
農・林・水産業

24cmサイズがなかったので24.5cmを買いましたが、ちょうど良かったです。足指の窮屈感なく快適です。今の時期まで(6月20日)カルックスを履いていましたが暑くてショートブーツを探して見つけました。説明書に書いてあった通り、やはり靴下は履いた方が私の外反母趾に優しいです。

対象商品 : 16381042
2018-04-06
用途: 妻が庭いじりや家庭菜園作業時に使用
NPO法人しろい環境塾その他業種

特にありません。問題なく使えます。
もう少し安かったら嬉しいです。

2015-04-30
用途: 仕事の軽作業
建設業・工事業

LLを注文しました。表記には実際のサイズが書いてなく,まさか女性ものとは思いもよりませんでした。結局妻がぴったりだったのでそのままにしましたが,女性用か男性用か実際のサイズなどの表記がないのはひどいです。今後は履物の購入はやめようと思います。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございませんでした。
至急、商品情報に目安サイズ(㎝)も追記致します。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする